Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63108089-470-17-L MASCOT Yorkton, Werkzeugweste, High Vis gelb, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
08089-470-17_P01_400px.jpg
08089-470-17_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63108089-470-17-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08089-470-17L
EAN/GTIN:
     5707209676283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Schultern mit Einlage. Reflektierender Schnallenverschluss. Brusttaschen - eine offene und eine mit Patte und Magnetverschluss. Nageltaschen. Gürtel mit Schnappverschluss an der Unterkante. Hängetaschen. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innentasche aus Netzmaterial.Hammer- und Werkzeugschlaufe. Knopfregulierung an den Seiten. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2 (S = Kl. 1). Nachzertifiziert gemäß EN ISO 20471- Kl. 2 (S = Kl. 1). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600 m² (L-2XL) 0,3000 m² (S) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Werkzeugweste Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh)
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Werkzeugweste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 104,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,65*
€ 104,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 104,09*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 106,16*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 107,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 318,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.