Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713211 Herst.-Nr.: 08089-470-17-L EAN/GTIN: 5707209676283 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
08089-470-17/L, 0808947017, Werkzeugweste Yorkton, Größe L, hi-vis gelb Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1132 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1132 g | Produkteigenschaften: | vier Hängetaschen | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, sicherheitsweste gelb l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT Yorkton, WERKZEUGWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,30* | € 103,94* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,29* | € 104,41* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 104,44* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 104,94* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,48* | € 105,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|