Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1043452 Herst.-Nr.: 5707209676283 EAN/GTIN: 5707209676283 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Schultern mit Einlage. Reflektierender Schnallenverschluss. Brusttaschen - eine offene und eine mit Patte und Magnetverschluss. Nageltaschen. Gürtel mit Schnappverschluss an der Unterkante. Hängetaschen. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innentasche aus Netzmaterial.Hammer- und Werkzeugschlaufe. Knopfregulierung an den Seiten. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 2/2 (S = Kl. 1/2). Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600 m² (L-2XL) 0,3000 m² (S) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN 471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, sicherheitsweste gelb l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT Yorkton Werkzeugweste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,30* | € 103,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,29* | € 104,41* | | | | Lager 4012 | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 104,44* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 104,94* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,48* | € 105,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|