Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209676283 Herst.-Nr.: 08089-470-17-L EAN/GTIN: 5707209676283 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Schultern mit Einlage. Reflektierender Schnallenverschluss. Brusttaschen - eine offene und eine mit Patte und Magnetverschluss. Nageltaschen. Gürtel mit Schnappverschluss an der Unterkante. Hängetaschen. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innentasche aus Netzmaterial. Hammer- und Werkzeugschlaufe. Knopfregulierung an den Seiten. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. EN ISO 20471 - Klasse 1 (S). Hi-Vis Gruppe C Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0600 (S - 0,3000)m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, sicherheitsweste gelb l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, MASCOT® Yorkton, MASCOT® Safe Classic, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,99* | € 104,06* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,29* | € 104,53* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,05* | € 104,57* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,68* | € 105,06* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,60* | € 105,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|