Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE EA 3479 Metallreparatur (2K Epoxy), 500 g Dosenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195826_LOCTITE_3479_500g.jpg
195826_LOCTITE_3479_500g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3303479/500G
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195826
EAN/GTIN:
     5010266154152
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LOCTITE EA 3479 ist ein aluminiumgefüllter 2K-Epoxidklebstoff, ideal geeignet für die Reparatur und Wiederherstellung von verschlissenen und beschädigten Maschinenteilen wie Wellen, Gehäusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten oder beschädigten Teilen, z. B. von Gussteilen, Rohren oder ähnlichen Konstruktionen. Kann zum Füllen von Hohlräumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen für Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden.Technische Eigenschaften: Anzahl Komponenten (Stück): 2 Stück Artikelbezeichnung: Metallreparatur (2K Epoxy) enthaltene Komponente: A+B Gefahrgutbeschreibung - Komponente 2: 80,UN 2735 AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.(enthält Isophorondiamin) ,8 ,III ,(E) - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:1 Gefahrzettel: 9 Gefahrzettel Komponente 2: 8 Handfestigkeit: 150 Min. Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 190 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -20 °C Mischungsverhältnis nach Volumen: 1:1 Produktserie: LOCTITE EA 3479 UN-Nummer: UN 3082 UN-Nummer Komponente 2: UN 2735 Verarbeitungszeit: 40 Min. Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend Zugscherfestigkeit: Baustahl: 20 N/mm² Verwendung: Reparatur
Weitere Informationen:
Anzahl Komponenten (Stück):
2 Stück
Artikelbezeichnung:
Metallreparatur (2K Epoxy)
enthaltene Komponente:
A+B
Gefahrgutbeschreibung - Komponente 2:
80,UN 2735 AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.(enthält Isophorondiamin) ,8 ,III ,(E) - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:1
Gefahrzettel:
9
Gefahrzettel Komponente 2:
8
Handfestigkeit:
150 Min.
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
190 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-20 °C
Mischungsverhältnis nach Volumen:
1:1
Produktserie:
LOCTITE EA 3479
UN-Nummer:
UN 3082
UN-Nummer Komponente 2:
UN 2735
Verarbeitungszeit:
40 Min.
Verwendung:
Reparatur
Wassergefährdungsklasse:
nicht wassergefährdend
Zugscherfestigkeit:
Baustahl: 20 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 56,99*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 47,45*
€ 59,95*
Lager 8670
8
1
€ 4,90*
ab € 48,09*
€ 60,52*
1
€ 3,19*
ab € 51,95*
€ 65,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.