| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291868 Herst.-Nr.: 195826 EAN/GTIN: 5010266154152 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3479.0500 L, 195826, Epoxy-Klebstoff 2K Metallgefüllt Handfest in 150 min, 500 g Dose Produkt 3479 Ist ein aluminiumgefüllter 2K Epoxidklebstoff für die Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Reparatur von Gussformen und Rissen in gehäusen und Maschinenteilen zur Herstellung von Formteilen, Werkzeugen und Befestigungen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 623 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g, EPOXY-KLEBSTOFF, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Loctite Hysol 3479, 500ml, 500gr, 500g, EA 3479 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 54,66* | € 56,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,42* | € 59,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,66* | € 59,31* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 55,64* | € 65,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,05* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|