| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338762 Herst.-Nr.: 195826 EAN/GTIN: 5010266154152 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE EA 3479 ist ein aluminiumgefüllter 2K-Epoxidklebstoff, ideal geeignet für die Reparatur und Wiederherstellung von verschlissenen und beschädigten Maschinenteilen wie Wellen, Gehäusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten oder beschädigten Teilen, z. B. von Gussteilen, Rohren oder ähnlichen Konstruktionen. Kann zum Füllen von Hohlräumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen für Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden. • Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile, wo hohe Temperaturen auftreten• standfestes, stark mit Aluminiumpulver gefülltes 2K-Epoxid-System• leicht zu mischen. Gut formbar, auch für Teile mit komplizierten Geometrien• nach Aushärtung entsteht eine nichtrostende, aluminiumartige Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195826 | Werksnummer: | 195826 | Profil: | 10x500G Tub | Gewicht netto Kg: | 0,622000 | Gewicht brutto Kg: | 0,622000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2k-Klebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, flüssigmetall 500g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,92* | € 56,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,27* | € 59,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,91* | € 60,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,66* | € 64,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,09* | € 71,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 566,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|