Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Metal Set HTA 3479-500 G 15415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903479-500 G 15415
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195826
EAN/GTIN:
     5010266154152
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Metal Set HTA 3479-500 G 15415 LOCTITE EA 3479 ist ein aluminiumgefuellter 2K-Epoxidklebstoff, ideal geeignet fuer die Reparatur und Wiederherstellung von verschlissenen und beschaedigten Maschinenteilen wie Wellen, Gehaeusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten oder beschaedigten Teilen, z. B. von Gussteilen, Rohren oder aehnlichen Konstruktionen. Kann zum Fuellen von Hohlraeumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen fuer Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden. , 3479-500 G 15415, 195826, LOCTITE, Metal Set HTA
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Technische Fuell und Spachtelmassen
Typ:
Epoxydharz metallisch gefuellt
Gebinde Inhalt:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 56,99*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 47,45*
€ 59,95*
5 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 48,09*
€ 60,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 51,95*
€ 65,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.