Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056010-2RSR FAG Rillenkugellager 6010-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056010-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167176780000
EAN/GTIN:
     4012801068529
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 22000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 15800N Grenzdrehzahl [n G]: 44501/min Baureihe: 60..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
60..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
22000N
Grenzdrehzahl [n G]:
44501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
15800N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167176780000, 6010-2RSR, 2056010-2RSR
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,73*
4 Tage
9615
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,03*
1 Tag
2998
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,58*
1 Tag
9613
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 9,75*
2 Tage
630
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,51*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,31*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.685,86*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.693,03*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.