Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
RS PRO Hebelpresse Abzieher, 19 → 45 mm, 2-teilig, Typ Lagerabzieher
Artikel-Nr.:
     108EL-4342572
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4342572
EAN/GTIN:
     5056070932647
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz 2teilig
Abzieherart = Lagerabzieher
Betätigung = Hebelpresse
Stückzahl = 2

RS Pro Micro Lagerabzieher. Diese Lagerabzieher unserer eigenen Marke RS Pro werden nach sehr hohen Anforderungen gefertigt und strengen Tests unterzogen, die ihre angegebenen Kapazitäten übertreffen. Die Beine und Träger werden aus hochwertigem Stahl gesenkgeschmiedet und anschließend wärmebehandelt, um zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Was ist bei der Auswahl eines Lagerabziehers für Ihre Arbeit zu beachten?. Bei der Auswahl des richtigen Abziehers für die Aufgabe sollten Sie nach Möglichkeit einen Abzieher mit 3 Beinen verwenden - dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und ist viel sicherer im Einsatz. Verteilung des Lagerabziehers? Sie wird durch die Breite des zu ziehenden Teils bestimmt. Reichweite des Lagerabziehers? Sie muss mindestens gleich oder größer als die Tiefe des zu entfernenden Teils sein. Kraft des Lagerabziehers? Wenn Sie verrostete Teile entfernen oder wenn eine große Fläche von Oberflächenkontakt besteht, ist eine größere Kraft erforderlich. Ziehen Sie in Erwägung, einen Abzieher zu wählen, der den Schraubendurchmesser mindestens halb so groß wie die Welle auf dem zu entfernenden Gegenstand hat. Sie sind sich immer noch nicht sicher, welchen Abzieher Sie wählen sollten? Verwenden Sie einfach den nächstgrößten Lagerabzieher, da ein Lagerabzieher mit zu geringer Größe die Arbeit verlangsamt und niemand Zeit dafür hat. Eigenschaften und Vorteile. 3 Backen Maximale Größe des Lagers: 45 mm Arm spreizt - 19 bis 45 mm Reichweite: 73 mm Selbstzentrierende Kraftschraube mit "T"-Stange und 13-mm-Sechskantantrieb Gesenkgeschmiedete Beine mit unabhängigen Blattfedern Der Klemmring zieht sich unter Last fest, um ein formschlüssiges, rutschfestes Ziehen zu ermöglichen 1 Tonne Kapazität Kommt mit Verlängerungspunkt in einem starken, blasgeformten Gehäuse. Wo wird dieser Lagerabzieher benötigt?. Automobil- und technische Anwendungen wie: Lichtmaschinen Generatoren Haushaltsgeräte Elektrowerkzeuge und Pumpen. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abzieherart:
Lagerabzieher
Betätigung:
Hebelpresse
Stückzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 4342572, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Abzieher, RS PRO, DA3947, Hand Tools, Specialist Tools, Bearing Pullers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1.06/2-E
ab € 104,92*
Zubehör
Gedore
1.07/2-E
ab € 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.