Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6010 -2RSR 50x80x16, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6010 -2RSR 50x80x16, Rillenkugellager
FAG 6010 -2RSR 50x80x16, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033905
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6010 -2RSR
EAN/GTIN:
     04012801068529
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6010 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,265 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6010 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,73*
4 Tage
7626
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,03*
Lager 2867
2991
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,58*
1 Tag
7626
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 9,75*
2 Tage
630
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,40*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,05*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.685,57*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.699,32*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.