Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUTO 99318 NitriCut C18 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TEUTO 99318 NitriCut C18 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
TEUTO 99318 NitriCut C18 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-99318-9/L
Hersteller:
     MRUK
Herst.-Nr.:
     99318-9/L
EAN/GTIN:
     4250472306407
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEUTO 99318 NitriCut C18 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Optimales Feingefühl, verbunden mit einem starken Schnittschutz der Klasse C, machen den NitriCut C18 zur ersten Wahl bei Feinarbeit mit scharfen Materialien.

Eigenschaften

  • Schnittschutz Stufe C
  • Verstärkte HPPE-Faser
  • Nitrilschaum-Beschichtung der Innenhand
  • Nahtloses 18-Gauge-Strickgewebe
  • Sehr gute Fingerfertigkeit
  • Abriebfestigkeit Stufe 4

Anwendungsgebiete

  • Mechanik
  • Metallverarbeitung
  • Produktion
  • Automobilindustrie
  • Bauwesen
  • Glasindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9/L
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
18 Gauge
Trägermaterial:
HPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,80167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,06*
€ 89,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MRUK
99318-8/M
ab € 57,67*
Ähnlich
MRUK
99318-7/S
ab € 57,47*
Ähnlich
MRUK
99318-10/XL
ab € 57,61*
Ähnlich
MRUK
99318-11/XXL
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.