Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Klett, CUT C, 40 cm | Größe: 40 cm | Verfügbare Größen: 40 cm | Farbe: neon-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Artikeldetailsicht HASE HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Artikel-Nr.:
     8580-508595
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508595
EAN/GTIN:
     4018949589513
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutz-Armcover aus 13G HPPE, Klett, CUT C, 40 cm | Größe: 40 cm | Verfügbare Größen: 40 cm | Farbe: neon-grün

Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 40 cm Länge, Leistungsstufe C

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
40 cm / 40 cm
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
HPPE-Glasfaser
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;3X4XC;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / X / 4 / X / C
Besonderheiten:
40 cm, Schnittschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
20
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 14,51*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 76,99*
€ 99,83*
Lager 8580
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 86,91061*
€ 108,19061*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,19061*
€ 128,74683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,50061*
€ 127,92573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,21061*
€ 122,82063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,65061*
€ 118,58423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,95061*
€ 111,80123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,91061*
€ 103,42363
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,69107* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.