Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508595
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508595
EAN/GTIN:
     4018949589513
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 40 cm Länge, Leistungsstufe C
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
42 cm
Breite:
27 cm
Größe:
40 cm
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
neon-grün
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
Schutzklasse:
3X4XC
Eigenschaft:
Schnittschutz C
Norm:
EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 14,51*
Lager 5766
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 76,99*
€ 99,83*
4 Tage
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 86,91061*
€ 108,19061*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,83*
€ 118,7977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,43*
€ 114,7517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,88*
€ 99,8172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,99*
€ 91,6181
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,699* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.