Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA NSK26 | Arbeitshandschuhe säureresistent | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA NSK26 | Arbeitshandschuhe säureresistent | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA NSK26 | Arbeitshandschuhe säureresistent | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     8580-210026-10
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     210026-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA NSK26 | Arbeitshandschuhe säureresistent | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL

Dieser chemikalienbeständige Handschuh ist flexibel und wasserdicht und bietet einen exzellenten Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren. Die raue Oberfläche gewährleistet exzellente Griffsicherheit und der Innenhandschuh aus Baumwolle leitet den Schweiß ab zugunsten des Komforts für den Träger. Eine Öse und ein elastisches Bündchen halten den Handschuh an Ort und Stelle, um einen vollständigen und gleichmäßigen Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren zu gewährleisten.

Vorteile

  • Säureresistent
  • Ölabweisend
  • Schutz des gesamten Arms
  • Robuste Griffsicherheit
  • Abriebfest
  • Wasserabweisend

Eigenschaften

  • 100 % Nitril
  • Innenhandschuh aus Baumwolle
  • Raue Grifffläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Biowissenschaften
  • Wasser-/Abwasserreinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,39917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,26*
€ 202,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,65*
€ 199,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,54*
€ 191,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,49*
€ 183,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,79*
€ 162,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
210026-9
ab € 136,69*
Ähnlich
SHOWA
210026-8
ab € 136,13*
Ähnlich
SHOWA
210026-11
ab € 136,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.