| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-119377-10/XXL Herst.-Nr.: 119377-10/XXL EAN/GTIN: 4901792037303 |
| | | |
|
| | |
| SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XXL | Verfügbare Größen M-XXL Der Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC wurde für optimale Schnittsicherheit und Abriebfestigkeit entwickelt und verfügt über ein leistungsstarkes S-TEX®-Futter mit Hagane Coil™- Technologie. Die vollständige Nitrilbeschichtung und die zusätzliche in Schaumnitril eingetauchte Handfläche sorgen für hervorragende Griffsicherheit und schützen die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abnutzung. Ein stulpenartiges, verstärktes Sicherheitsbündchen bietet zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm. Der S-TEX 377SC hat eine nahtlose Verarbeitung zugunsten des Komforts und um Hautreizungen zu reduzieren und das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand. Vorteile - Schnittsicher
- Abriebfest
- Eng anliegend
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Wasserabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Schutz des Unterarms
Eigenschaften - Hagane Coil®-Technologie
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Vollständige Nitrilbeschichtung
- Griffigkeit: Schaum
- Verstärktes Sicherheitsbündchen
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Mechanik und Engineering
- Abfluss, Rohrleitungen
- HLK
- Fensterbau
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau/blau | Größe: | 10/XXL | Obermaterial: | Nitril, PVC | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Hagane Coil Stahlfaser, Nylon, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 12,12* | € 15,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 12,04* | € 16,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 12,08* | € 16,87* | | | | Lager 8580 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 58,59* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 11,718* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|