Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118576-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118576-6/S
EAN/GTIN:
     4901792024327
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA S-TEX 376 | Arbeitshandschuhe schnittschutz Level D | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Bei den schnittsicheren Handschuhen 376 trifft Nachhaltigkeit auf Komfort.
Der 376 ist mit der stahlverstärkten Hagane Coil®-Technologie ausgestattet und bietet einen leistungsstarken Schnittschutz.
Eine doppelte Nitrilbeschichtung bietet einen hohen Abriebschutz sowie eine optimale Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit.
Die ergonomisch gestaltete Handform reduziert die Ermüdung der Hand und ein Unbehagen des Trägers.

Vorteile

  • Kohlenwasserstoff-beständig
  • Flexibel
  • Eng anliegend
  • Schnittsicher
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiv
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Ölabweisend

Eigenschaften

  • Ergonomisch
  • Futter aus Kevlar®
  • 3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum auf der Handfläche
  • Hagane Coil®-Technologie
  • Raue Grifffläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  •  Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Stahlherstellung
  • Stahlbefestigungen
  • Umgang mit schweren Geräten
  • Umgang mit Glas- und Fenstern
  • Konservenherstellung
  • Flaschenabfüllung
  • HLK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/blau
Größe:
6/S
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Hagane Coil Stahlfaser, Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,54*
Lager 8580
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 105,14*
€ 131,27*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,27*
€ 156,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,65*
€ 155,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,20*
€ 148,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,71*
€ 144,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,55*
€ 138,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 105,14*
€ 125,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,514* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 376 EU XXL/Blue-10
ab € 8,95*
Ähnlich
k.A.
S-TEX 376 EU M/Blue
ab € 8,98*
Ähnlich
SHOWA
SHOS3763
ab € 8,94*
Ähnlich
SHOWA
SHOS3764
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.