Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 370 schwarz | Arbeitshandschuhe Mehrzweckhandschuhe | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 370 schwarz | Arbeitshandschuhe Mehrzweckhandschuhe | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 370 schwarz | Arbeitshandschuhe Mehrzweckhandschuhe | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118370-B-6/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118370-B-6/S
EAN/GTIN:
     4901792002301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA 370 schwarz | Arbeitshandschuhe Mehrzweckhandschuhe | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Diese haltbaren Handschuhe bieten eine ultimative Griffsicherheit und besten Komfort und sind perfekt für Präzisionsarbeiten und allgemeine Montagearbeiten.
Mit ihrer einzigartigen, eng anliegenden Form und dem ergonomischen Design passen sie wie eine zweite Haut und erlauben eine unübertroffene taktile Präzision.
Bei den 370B werden dunkle Farben verwendet, um Tragespuren in schmutzigen Umgebungen zu vermeiden.
Das elastische Bündchen verhindert, das Schmutz in die Handschuhe eindringt.

Vorteile

  • Flexibel
  • Eng anliegend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Maschinenwaschbar

Eigenschaften

  • Geringes Gewicht
  • Nitrilbeschichtete Handfläche
  • Elastisches Bündchen
  • Raue Grifffläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umschlag von Pflanzen und Gemüse
  • Automobilreparatur und -wartung
  • Wartung
  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Anpflanzen & Umtopfen
  • Ernte
  • Komponentenmontage
  • Versand/Warenannahme
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
6/S
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,80*
Lager 8580
2000
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 33,07*
€ 44,30*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,30*
€ 52,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,307* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118370-B-7/M
ab € 33,08*
Ähnlich
SHOWA
118370-B-10/XXL
ab € 32,95*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-8/L
ab € 32,86*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-7/M
ab € 33,11*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-6/S
ab € 32,87*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-9/XL
ab € 33,05*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-5/XS
ab € 33,13*
Ähnlich
SHOWA
118370-W-10/XXL
ab € 33,06*
Ähnlich
SHOWA
370B-L
ab € 2,30*
Ähnlich
SHOWA
370B-M
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.