| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-01192-L Herst.-Nr.: 01192-L EAN/GTIN: 4044941002248 |
| | |
|
| | |
| MED-COMFORT BLUE, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, blau, Gr. L 240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374 Artikeleigenschaften Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe: | Blau | Größe: | L | PZN: | 15570269 | PPN: | 111557026915 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh l |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8580 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,4155* | € 5,4955* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,40* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,71* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,73* | € 6,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,79* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,955* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|