Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Med Comfort Blue Gr.L blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371516
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-L
EAN/GTIN:
     4044941002248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: Nitril · puderfrei · angeraute Oberfläche · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,11mm
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau
Marke:
AMPRI
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3304
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,4155*
€ 5,4955*
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 6,29*
2 Tage
205
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,51*
Lager 1498
205
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 6,75*
2 Tage
143
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,79*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.