Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Arbeits-/Montagehandschuhe Latex G-Tek 31-632R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, 1 Paar, Gr. 9, L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000352
Herst.-Nr.:
     9500000352
EAN/GTIN:
     4895171743834
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa Arbeits-/Montagehandschuhe Latex G-Tek 31-632R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, 1 Paar, Gr. 9, L

inapa Arbeitshandschuhe G-Tek 31-632R für Damen und Herren aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Geeignet als Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe für Automechaniker, mit Latex Beschichtung „MicroSurface“ und atmungsaktiver Oberseite. Ideal für Arbeiten in trockenen, öligen und feuchten Umgebungen. Diese Allround-Strickhandschuhe sind universell einsetzbar für Montage-, Bau-, Pack-, Transportarbeiten, Autoindustrie, Fischerei. Die atmungsaktive Oberseite sorgt für bequemen Sitz bei längerem Tragen. Gute Passform durch nahtlose Verarbeitung, mit hoher Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Größe:
9 = L
Farbe:
weiß, blau
Material Handfläche:
MicroSurface-Latex-Beschichtung
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Elastan
Zertifizierung:
EN388: 2003 2131X, Global Recycled Standard, CE-KENNZEICHEN, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,7831*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Paar (ab € 3,29277* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,5231*
€ 148,18249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,133*
€ 145,33827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,4632*
€ 139,78121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,583*
€ 135,16377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,7831*
€ 117,55189
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000353
ab € 98,703*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000354
ab € 99,2031*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000349
ab € 99,0432*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000350
ab € 98,3232*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000351
ab € 98,643*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000347
ab € 99,5472*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000348
ab € 100,467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.