Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 10, XL


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000257
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9500000257
EAN/GTIN:
     4011211084266
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 6 Paar touchscreenfähige Arbeits-/Montagehandschuhe grap touch: Kunstleder, Spandex und Neopren, Gr. 10, XL

TOUCHSCREENFÄHIG – Lederbeschichtung auf Zeigefinger für den gewissen TOUCH VIELSEITIG EINSETZBAR – Arbeits-/Montagehandschuhe aus geschmeidigem, atmungsaktivem Kunstleder und Neopren für Montage, Werkstatt, Bauarbeiten. IDEALER SCHUTZ (CAT II) vor Dreck, Schürfwunden, Splitter, Schnitte und Einstiche. Schutz gegen mechanische Risiken nach DIN-Norm EN388:. HOHER TRAGEKOMFORT – gut belüftete Innenhand mit verstärkten Fingerspitzen. Neopren-Knöchelschutz, Oberhand aus anschmiegsamem Spandex. ERHÖHTE SICHTBARKEIT durch Reflektoren am Knöchelschutz. Verstellbarer Klettverschluss, Daumenoberteil aus Frottee in Orange zum Abwischen der Stirn. Mit CE-KENNZEICHEN entsprechen diese Handschuhe den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Paar
Größe:
10 = XL
Farbe:
schwarz, grau, grün
Material:
synthetisches Leder, Spandex, Neopren
Fasern:
Nylon
Zertifizierung:
EN388: 3131X, CAT II, CE-KENNZEICHEN

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe xl, Arbeitshandschuhe Herren, Arbeitshandschuhe Damen, Kunstleder Handschuhe, Arbeitshandschuhe XL, inapa, grap, nitras, Reflektoren, Touchscreen Handschuh, atmungsaktiv, latexfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9500000263
ab € 12,91*
Ähnlich
Inapa
9500000264
ab € 12,96*
Ähnlich
Inapa
9500000261
ab € 12,91*
Ähnlich
Inapa
9500000260
ab € 36,08*
Ähnlich
Inapa
9500000255
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.