Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 12 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe Nitril grap fit: rutschfest, abriebfest, nahtlos, blau / schwarz, Gr. 8, M


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000246
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9500000246
EAN/GTIN:
     4011211084716
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 12 Paar Arbeits-/Montagehandschuhe Nitril grap fit: rutschfest, abriebfest, nahtlos, blau / schwarz, Gr. 8, M

grap fit - Fit in jedem Bereich UNIVERSAL – Montagehandschuhe/Arbeitshandschuhe mit Nitril-Beschichtung für Montage, auf dem Bau, Transport, Autoindustrie, Packarbeiten. Beliebt bei Handwerkern. GUTER SCHUTZ (CAT II) vor Dreck, Schürfwunden, Splitter, leichte Schnitte. Schutz gegen mechanische Risiken nach DIN-Norm EN388: 2003 4121. PRAKTISCH – reiß-/abriebfest und somit langlebig, Innenhand aus Nitril für gute Griffigkeit und gutes Tastgefühl in trockenen wie feuchten Umgebungen. BEQUEM – Nahtlos, mit atmungsaktiver Oberseite aus Nylon für angenehme Belüftung und bequemen Sitz auch bei längerem Tragen. Für Latex-Allergiker geeignet. Mit CE-KENNZEICHEN entsprechen diese Handschuhe den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Paar
Größe:
8 = M
Farbe:
blau, schwarz
Innenhand:
teilbeschichtet, wasserabweisend
Fasern:
Nylon
Zertifizierung:
EN388: 4132X, CE-KENNZEICHEN, CAT II EN388: 2003 4121

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000217
ab € 21,75*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000218
ab € 21,72*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000213
ab € 21,54*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000215
ab € 21,65*
Ähnlich
Inapa
9500000248
ab € 9,35*
Ähnlich
Inapa
9500000249
ab € 9,32*
Ähnlich
Inapa
9500000245
ab € 9,37*
Ähnlich
Inapa
9500000247
ab € 9,40*
Ähnlich
Inapa
9500000250
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.