Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 12 Paar Arbeitshandschuhe Nitril, G-Tek 31-330R: abriebfest, atmungsaktiv, hohe Präzision, recycelt, Gr.6, XS


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000189
Herst.-Nr.:
     9500000189
EAN/GTIN:
     4895171736232
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 12 Paar Arbeitshandschuhe Nitril, G-Tek 31-330R: abriebfest, atmungsaktiv, hohe Präzision, recycelt, Gr.6, XS

Arbeitshandschuhe G-Tek 31-330R aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf trockenen, feuchten und ölbeständigen Oberflächen. Sehr hohe Abriebfestigkeit und hervorragende Fingerfertigkeit. Einsatzgebiet: Montage, Elektronikprüfung, Handhabung von Kleinteilen, Metallen und ölhaltigen Teilen, Produktion.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Paar
Größe:
6 = XS
Farbe:
weiß, grau
Material Handfläche:
Nitril
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Elastan
Zertifizierung:
EN388: 4121X, Global Recycled Standard, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000187
ab € 10,56*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000188
ab € 10,56*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000180
ab € 10,53*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000182
ab € 10,52*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000183
ab € 10,53*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000185
ab € 10,59*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000192
ab € 19,83*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000193
ab € 19,78*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000195
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.