Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8693696 Herst.-Nr.: 405U3B#629 EAN/GTIN: 196337163874 |
| |
|
| | |
| HP Officejet Pro 8122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac), Bluetooth - Light Cement |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenzufuhr, Originaleinzug, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp wlan, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,24* | € 130,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,83* | € 137,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 110,78* | € 138,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 120,52* | € 151,95* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,14* | € 159,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|