Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-7823436 Herst.-Nr.: 1F3Y3A#BHC EAN/GTIN: 196188530351 |
| |
|
| | |
| HP Smart Tank 5105 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 12 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - Light Basalt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker usb 2.0, wi-fi |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 151,35* | € 186,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,06* | € 191,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 158,46* | € 191,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 161,79* | € 193,90* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,40* | € 199,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|