Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964 doppelseitig weiß Naturkautschukkleber 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13927
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4964
EAN/GTIN:
     4005800009181
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4964 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • Hauptanwendung: Endloskleben von Gewebebahnen, verlegen von Teppichböden, kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern • Leicht entfernbar von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Mittlere Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: gut • Niedrige Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4964
Länge:
50 m
Stärke:
390 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | hohe Anfangsklebekraft | leicht ablösend | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 33,46*
€ 45,48*
8 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,03*
€ 59,95*
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 63,05*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,55*
€ 82,26*
Lager 847
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 111,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,8156* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 333,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,02*
Zubehör
k.A.
ab € 204,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.