Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 866 Naturkautschuk-Kleber 55my transparent 66mx50mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648703775
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband 866 transparent - 66 m Naturkautschuk • Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gutes Abrollverhalten • Temperaturbeständigkeit nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20° C und kurzfristig bis ca. +70° C • Geeignet für den Verschluss handelsüblicher Kartons • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Gut bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
53 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, selbstklebeband transparent, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, packband transparent, klebeband transparent, klebebänder transparent, Naturkautschukkleber, packbänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2160
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,09*
6 Tage
3085
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,16*
4 Tage
3085
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,36*
6 Tage
unbekannt
36
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,42*
Lager 847
1914
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 1,85* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 131,92*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,73*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,11*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.