| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000265550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1021109 EAN/GTIN: 8005884005013 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · für Verpackungsband 66 m : 50 mm · mit Rollbremse Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller handgerät für rollen bis 50mm x 66m, filamentabroller 50 mm, handabroller, 4025648603587, Abroller, Packband, Tesafilm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,31* | € 7,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,25* | € 7,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,37* | € 7,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,44* | € 7,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,72* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|