| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-5015357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648726491 |
| |
|
| | |
| Dieser strapazierfähige Handabroller ist speziell für den professionellen Gebrauch konzipiert und erleichtert das Aufbringen von Klebeband auf Kartons, Pakete und Versandmaterialien erheblich. Hergestellt aus robustem Metall, garantiert dieser Abroller Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst bei häufigem Gebrauch. Die ergonomische Gestaltung sorgt für eine komfortable Handhabung und verringert die Ermüdung der Hände, selbst bei langen Arbeitsstunden. Die integrierte Andrucklasche ermöglicht ein effizientes und gleichmäßiges Aufbringen des Klebebands, wodurch Falten und Blasen vermieden werden. Dank seines stabilen Designs und der hochwertigen Verarbeitung gewährleistet unser Handabroller ein reibungsloses und präzises Verpacken, was zu einem professionellen Erscheinungsbild Ihrer Versandpakete beiträgt. Egal, ob Sie im Einzelhandel, in einem Lager oder in einem Büro arbeiten, unser Handabroller ist das ideale Werkzeug, um Ihre Verpackungsprozesse zu optimieren und Ihre Effizienz zu steigern. Weitere Informationen: | | Kern-Ø: | 76 mm | Material: | Metall / Kunststoff | max. Rollenbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, 211277, abroller, abrollgerät, bandabroller, handabrollapparat, handabrollmaschine, handabrollvorrichtung, klebeband-abroller, klebebandabroller, klebebandhandabroller, klebebandspender, klebefilmabroller, packband-abroller, packbandabroller, verpackungsbandabroller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 6,77* | € 13,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,87* | € 20,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|