Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC farblos L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265541
Hersteller:
     BURMANN
Herst.-Nr.:
     1020759
EAN/GTIN:
     4025648703775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollend Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,053mm · Reißkraft: 125 (25 mm)N · Klebkraft: 4,75 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2917
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,20*
6 Tage
unbekannt
36
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,40*
3 Tage
2893
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,40*
5 Tage
3085
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,44*
Lager 4BULW
2026
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,95*
€ 3,95*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (€ 3,95* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,05*
Zubehör
k.A.
ab € 6,80*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 6,73*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,10*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.