Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, transparent, 50 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, transparent, 50 mm x 66 m
PVC-Klebeband, transparent, 50 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     7223-KL7-1
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     700427
EAN/GTIN:
     4025648703775
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

PVC-Klebeband, transparent, 50 mm x 66 m, 32 my-Folie, Naturkautschuk-Kleber, 36 Rollen pro Karton

Weitere Informationen:
Material:
PVC
Abrollgeräusch:
leise
Breite:
50 mm
Lauflänge:
66 m
Farbe:
transparent Farbe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
951
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,47*
Lager 7223
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,49*
1 Tag
888
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,49*
6 Tage
1268
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,53*
2 Tage
1268
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 89,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,76*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,84*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.