Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4334 Präzisionskrepp gelb Acrylatkleber 50mx38mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000201
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4334
EAN/GTIN:
     4042448816122
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa-Krepp 4334 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp 4334 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet, die eine präzise Farb- und Lackkante erfordern • Die Klebmasse ist aus Acrylat • Das Trägermaterial ist aus glattem Papier • Tesa-Krepp 4334 besitzt eine sehr gute Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist gut für empfindliche und raue Oberflächen geeignet, hat eine sehr gute Anschmiegsamkeit und ist sehr leicht mit der Hand einzureißen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4334
Länge:
50 m
Stärke:
90 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
gelb
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckpapier, abdeckpapier 50m, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
4
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,12*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,37*
5 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 11,79*
1 Tag
12
4
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,09*
€ 12,19*
Lager 847
unbekannt
4
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 10,88*
€ 14,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 57,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,08*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,24*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.