Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskrepp 4334 glatt gelb L.50m B.38mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4334, 38 mm x 50 m Abdeckpapier
TESA 4334, 38 mm x 50 m Abdeckpapier
Artikel-Nr.:
     1498-4000309007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448816122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 %Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 30N/cm· Klebkraft: 1,85N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Marke:
TESA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 11,36*
Lager 1498
12
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 12,17*
2 Tage
9
4
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,22*
€ 12,26*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,80*
ab € 9,30*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,37*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,19*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 10,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.