Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer verzinkt Dreibein mit Deckel 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20088
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136801603
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wertstoffsammler VERZINKT - 120 l • Feuerverzinkt • Sicherer Stand
Weitere Informationen:
Hersteller:
Renner
Marke::
Renner
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wertstoffsammler
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
freistehend | Klappdeckel
Material:
Stahl
Höhe:
920 mm
Breite:
545 mm
Tiefe:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Sackhalterung, säckehalter, Müllsäckeständer, Müllbeutelhalterung, säckehalterung, Müllsackhalterung, Müllsäckehalterung, Müllsäckehalter, Müllbeutelhalter, Sackhalter, Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Mülltrennung, Müllsäckehalter, Müllbeutelhalter, Sackhalter, Müllsackhalter, Abfallbehälter, Müllsackhalterung, Mülltrennung, Müllsackständer, Wertstoffbehälter, Müllbeutelhalterung, Müllsäckeständer, säckehalter, Sackhalterung, säckehalterung,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 142,00*
Lager 847
3
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 142,63*
2 Tage
390
€ 6,99*
ab € 120,7986*
€ 157,2786*
€ 4,90*
ab € 105,73*
€ 166,38*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 166,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,22225*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,09163*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 3,4925*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 32,575*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,76965*
Zubehör
Metallwerke Renner
8016-01
ab € 32,64*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Zubehör
KW Divers
4790209
ab € 0,10241*
Zubehör
k.A.
ab € 0,17218*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2056*
Zubehör
k.A.
ab € 0,18853*
Zubehör
k.A.
ab € 0,26072*
Zubehör
k.A.
ab € 0,62557*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.