Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 130A Schweißerhandschuh Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8173343
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118312408
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Handschuhe
Feuerwehr-Schutzhandschuhe
Feuerwehrhandschuhe
Feuerwehrschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 130A - Schutzhandschuhe • Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz • Handflächen und Oberhandmaterial sind aus Vollnarben Ziegenleder • Kategorie: CAT.III, Typ B • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C • Verstärkter Zeigefinger, Kevlar®Faden in den Nähten • Der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist • Schwer entflammbar, beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer • Schützt vor und gegen Verbrennungen, Verletzungen durch Hitze, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden • Vorrangige Anwendungsbereiche: Warme Bereiche, schmutzige Bereiche und harte Arbeitsbedingungen • Einsatzgebiet: Montagearbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Präzisionsarbeiten • EN 420:2003+A1:2009 • EN 407:2004 412X4X • EN 1149-2:1997 • EN 388:2016 3111X • EN 12477:2001+A1:2005 • Größe: 6,7,8,9,10,11 • Farbe: weiß, gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
130A
EN-Norm:
EN 12477-B | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level 4 | Kleine Schmelzmetalltropfen Level 4 | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level 2 | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz | Mechanikschutz | Schweißerschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Vollnarben Ziegenleder
Beschichtungsmaterial:
Ziegennappaleder
Produkteigenschaften:
Hitzeschutz | ungefüttert
Branchenschlüssel:
Feuerwehr | Gießereitechnik | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Präzisionsarbeiten
Länge min:
300 mm | 350 mm
Kontakthitze:
100 °C
Farbe:
gelb | weiß
Handschuhgröße:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.