Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 80 -813 Flammfester Handschuh Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8170751
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ACTIVARMR 80-813 (ex. POWERFLEX) - Schnittschutzhandschuhe • Der erste Handschuh, der eine herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform kombiniert. • Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen. • Gefahr eines Lichtbogenüberschlags / Risikokategorie 2* Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags. • Exklusives Verbundgarn von außergewöhnlich hoher Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien. • Beschichtung aus weichem Neoprenschaum für eine hohe Flexibilität und einen sicheren Griff in verschiedenen Arbeitsumfeldern. • Anatomische Passform für einen herausragenden Tragekomfort und eine geringere Ermüdung der Hände. • Arbeiten mit einem Lichtbogenüberschlags- oder Verpuffungsrisiko Spannungs freie Steuerungen von Elektroanlagen • Bedienung und Umschaltung von Elektroanlagen (NFPA 70E) • Gebäude- und Maschinenwartung Handhabung von scharfkantigen Objekten • Materialien sind flammfest und schützen auch noch nach mehrfachenWäschen; Erfüllt die FR-Testanforderungen gemäß CGSB 155.20-2000 • Herausragender Schutz vor Lichtbogenüberschlägen:“Lichtbogenfestigkeit (ATPV) = 9,4 cal/cm2 Lichtbogenkategorie Stufe 2 gemäß ASTM F2675-13 • Die EN-ISO-Schnittschutzstufe C ermöglicht dem Handschuhträger die unbesorgte Handhabung von scharfkantigen Teilen und Materialien. • Eine unternehmenseigene weiche Schaumstoffbeschichtung gewährleistet einen sicheren Nass-, Öl- und Trockengriff. • Ein Abrutschen von Objekten wird dadurch vermieden und die Muskelanspannung der Hände reduziert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Powerflex
Modell-Nr.:
80-813
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 5
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level C
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level 4 | Große Schmelzmetallmengen Level 1 | Kleine Schmelzmetalltropfen Level 2 | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level 1
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Schnittschutz | Spannungsschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Neopren
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Mikroelektronik | Objektschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | besonders griffig | Hitzeschutz | Innenhand beschichtet | latexfrei | Lichtbogenfestigkeit | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bergbau | Maschinenbau/Anlagenbau | ÖL und Gas
Stulpenart:
Strickbund
Integrierte Technologie:
GLASFASER, MODACRYL, DUPONT™ KEVLAR
Farbe:
schwarz
Prozesse Chemische Industrie:
Reparatur- und Wartungsarbeiten
Prozesse Maschinen- & Anlagenindustrie:
Spanen | Spritzformen | Wartung
Prozesse Metallindustrie:
Spanen | Wartung
Prozesse Automobilindustrie:
Karosseriewerk
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.