| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8161317 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756000021 |
| |
|
| | |
| Ansell ALPHATEC 2000 Mod. 111 - Schutzanzug • Bietet Schutz vor flüssigen Chemikalien • Atmungsaktiv • Daumenschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel • 3 Teilige Kapuze, kompatibel mit Atemschutzgeräten, optimal mit Vollmasken • Höchste Dichtheit durch 2-wege Reißverschluss mit klebbarer Abdeckleiste, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken • Extra starke Kappnähte - Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel • Spezielle Zulassung: Biologische Infektionserreger EN14126:2003 • Geeignet für EX-Zonen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ansell | Marke:: | Ansell | Anwendungsbereich: | Chemie | Lackierarbeiten | Pestizidschutz | Pharmazie | Tatortermittlung | Veterinärdienst | Schutzklasse: | Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | Produkteigenschaften: | antistatisch | Kleidungsmaterial: | Polyethylen | Vlies | Farbe: | weiß | Größe -XS-XXXL: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall sms weiss, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,02* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,55* | € 6,66* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,93* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|