Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROGARD 2000 Schutzanzug Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8160923
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013756004449
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell ALPHATEC 2000 Mod. 111 - Schutzanzug • Bietet Schutz vor flüssigen Chemikalien • Atmungsaktiv • Daumenschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel • 3 Teilige Kapuze, kompatibel mit Atemschutzgeräten, optimal mit Vollmasken • Höchste Dichtheit durch 2-wege Reißverschluss mit klebbarer Abdeckleiste, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken • Extra starke Kappnähte - Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel • Spezielle Zulassung: Biologische Infektionserreger EN14126:2003 • Geeignet für EX-Zonen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Anwendungsbereich:
Chemie | Lackierarbeiten | Pestizidschutz | Pharmazie | Tatortermittlung | Veterinärdienst
Schutzklasse:
Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht
Produkteigenschaften:
antistatisch
Kleidungsmaterial:
Polyethylen | Vlies
Farbe:
weiß
Größe -XS-XXXL:
M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,88*
Lager 847
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,35*
2 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 6,72*
7 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
WH20B-00111-07
ab € 3,62*
Sonstiges
Ansell
WH20B-00111-02
ab € 4,6455*
Sonstiges
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,64*
Sonstiges
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,64*
Sonstiges
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.