Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex Nitrilbeschichtung- Schnittschutzhandschuhe Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158517
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-550- Schnittschutzhandschuhe • Das Trägermaterial bietet eine exzellente Schnittfestigkeit und komfortable Passform • Ein Produkt der ANSI-Schnittschutzstufe A2 • Exzellenter Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen • Die Nitrilbeschichtung bietet dem Handschuhträger eine gute Griffsicherheit bei trockenen und leicht ölbelasteten Arbeiten • Schmutzverbergende schwarze Beschichtung der Innenhand für ein längeres Handschuhleben
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-550
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Aramid | Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | latexfrei | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
199 mm
Integrierte Technologie:
Fortix | Intercept
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grün | schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.