Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN LONNY red Easy ESD S1P Sicherheitssandale Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8145936
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839347881
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN LONNY red Easy ESD S1P - Sicherheitssandale • TPU/PU Sohle MAXXIMO • Mikrofaser/Meshmaterial • Stahlkappe • ESD • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 (BGR 191) • Metallfreie Durchtritthemmung • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black • Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - Nova
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | schockabsorbierend | TPU/PU-Sohle | Wellmaxx | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
rot | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen:
Elten - MAXXIMO
Schuhgröße:
35
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh elten s1 p, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz, berufssandalen, sicherheitsschuhe, sicherheitssandalen, berufsschuhe, ESD, S1P, sandalen, sicherheitsschuhe Elten Wellmax, berufsschuhe Elten Wellmax, Elten WELLMAXX, Arbeitsschuhe Elten Wellmax
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 69,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 77,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 77,64*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,99*
€ 78,02*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 81,84*
€ 99,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,86*
€ 117,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,27*
€ 113,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-35
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.