Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Elten LONNY red Easy ESD S1P 719521 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale Elten LONNY red Easy ESD S1P 719521 Größe 35
Sicherheitssandale Elten LONNY red Easy ESD S1P 719521 Größe 35
Sicherheitssandale Elten LONNY red Easy ESD S1P 719521 Größe 35
Artikel-Nr.:
     6SDG9-1081836
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719521-35
EAN/GTIN:
     4030839347881
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, LONNY red Easy ESD S1P, 719521-35

•• Mikrofaser/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh elten s1 p, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitssandale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 69,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 78,96*
7 Tage
24
€ 5,90*
ab € 62,78*
€ 79,33*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 85,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,32*
€ 86,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
719521
ab € 91,93*
Sonstiges
ELTEN
719521
ab € 91,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.