Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, 204054, für ESD-Sicherheitsschuhe, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-363039
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, 204054, für ESD-Sicherheitsschuhe, Größe 39

ELTEN ESD-Einlegesohle Pro Black, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, antibakteriell, formstabilund flexibel, anatomisch geformtes Fußbett, sehr guter Laufkomfort, hohe Atmungsaktivität, Farbe: schwarz, Größe: 39
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Größe:
39
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,42*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,84*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 4,80*
€ 7,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.