Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Lonny red Easy Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale Lonny red Easy Gr.35
Sicherheitssandale Lonny red Easy Gr.35
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651357
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07195210-35
EAN/GTIN:
     4030839347881
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASFWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black· Lasche: Gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
35
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuh elten s1 p, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Schlappen, Sandale, 8000469021
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 69,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 78,36*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,15*
€ 78,61*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 83,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,11*
€ 90,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
719521
ab € 92,11*
Sonstiges
ELTEN
719521
ab € 91,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.