Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA BO502 Schutzhandschuhe Gr.9/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123576
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA BO502B - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilreparatur und -wartung, Feinarbeiten, Reinräume, Montage und Demontage • Konstruktion: nahtlos gestrickt • Gauge: 13 • Trägermaterial: Nylon/Polyester • Beschichtungsmaterial: Polyurethan • Ausführung: Innenhand beschichtet • Griffsicherheit: Polyurethan-Reliefoberfläche • Stulpenart: Strickbund • Länge: 210-265 mm • Kat. II • EN388:2003 3131
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
BO502
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyester
Beschichtungsmaterial:
PU
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
ölabweisend
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.