Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejandals TEGERA 417 Kälteschutzhandschuh Montagehandschuh grau/schwarz Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8114671
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7392626069985
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 417 - Kälteschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Für allgemeine Arbeiten in kalten, trockenen und schmutzigen Umgebungen • Handschuh aus Synthetikleder • Gefüttert, 0,7 mm • Frei von Chrom • Weich, Bündchen 360° • Verstärkte Handinnenfläche • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Fleischwunden, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Schmutz, Chromallergien
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals | Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
417
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 1 | Konvektionskälte 1 | Wasserdichtigkeitstest X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Polyester
Beschichtungsmaterial:
Latex | Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Innenhand gefüttert | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
250 mm
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
blau | grau | schwarz
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ejendals winterhandschuh leder, thermohandschuh, thermohandschuh leder, Montageschutzhandschuhe, Tegera, 417 Tegera, Produktion, Kälteschutz, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,34*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,34*
5 Tage
26
6
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,01*
Lager 847
42
6
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,23*
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 14,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 55,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069961
ab € 4,49*
Ähnlich
Ejendals
7392626070004
ab € 4,50*
Ähnlich
Ejendals
417
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.