Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell STRINGKNITS 76-202 Mehrzweckschutzhandschuh leichtes Nylon weiß Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45437
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell STRINGKNITS 76-202 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Aufbringung von Grundierung und Dichtungsmaterial, Präzisionsarbeiten, Feinmontage von trockenen Komponenten, allgemeine Arbeiten, Verpackung, tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh • Leichte, dehnbare Handschuhe aus verschiedenen Garnen in unterschiedlichen Ausführungen • Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz • Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten • Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken • Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger • Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C • Hygienischer für den Träger • Keine Versteifung oder Verformung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Stringknits
Modell-Nr.:
76-202
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Mechanikschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Glasarbeiten | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
195 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
weiß
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.