Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMET NATUR KEVLAR Schweißerhandschuh Rindnarbenleder L.350 mm Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
COMET NATUR KEVLAR - Hitzeschutzhandschuhe • Innenhand/Oberteil: Rindnarbenleder, natur, 1,1/1,2 mm • Stulpenart: mit Flügeldaumen, Rindspaltleder, vernäht mit Kevlar-Garn • Kat. III • Anwendungsbereich: E-Hand schweißen (Elektroden schweißen) • Temperaturbereich ca. 100°C • EN388:2003 3122 • EN 407 11XX1X
Weitere Informationen:
Größe int.:
XL
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level 4 | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level 1 | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Kevlar
Beschichtungsmaterial:
Narbenleder
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Hitzeschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Elektroindustrie | Gießereitechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
350 mm
Wandstärke:
1,10 mm
Konstruktion:
vernäht
Kontakthitze:
100 °C
Farbe:
grau
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, Schweißerschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Spezialschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Cometnaturkevlar, Hitzschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Hitze-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.