Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-43221 Herst.-Nr.: 58-530 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell ALPHATEC 58-530W - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Druckindustrie, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Chemikalienverarbeitung, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln, • Einmalige Kombination von Griffsicherheit und Chemikalienschutz • Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen • Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien • Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung • Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich • AlphaTec-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen empfohlen Weitere Informationen: | | Größe int.: | XL | Hersteller: | Ansell | Marke:: | Ansell | Serie: | AlphaTec | Modell-Nr.: | 58-530 | EN-Norm: | EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016 | EN388:2003 Abriebf.: | Level 4 | EN388:2003 Schnittf. Coupe Test: | Level 1 | EN388:2003-Weiterreißf.: | Level 2 | EN388:2003 Durchstoßf.: | Level 1 | EN388:2016 Abriebf.: | Level 3 | EN388:2016 Schnittf.: | Level 1 | EN388:2016 Weiterreißf.: | Level 3 | EN388:2016 Durchstoßf.: | Level 2 | EN388:2016 Schnittf. ISO: | Level A | EN407 Hitzeschutz: | Brennverhalten Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X | EN374 Chemikalienschutz: | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 % | EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz: | A-Menthol | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37% | Schutzklasse: | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | AQL: | 0.65 | Schutzsegment: | Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Ölabweisung | Schutzkategorie: | Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz | Belastungsebene: | Mittlere Belastung | Trägermaterial: | Nylon | Beschichtungsmaterial: | Nitril | Verwendungszweck: | Chemikalienverarbeitung | Produkteigenschaften: | antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei | Branchenschlüssel: | Chemische Industrie | Druckindustrie | Gartenbau | Gebäudereinigung | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Stulpenart: | Schutzstulpe | Länge min: | 305 mm | Integrierte Technologie: | Ansell Grip | Griffprofil: | Ansell Grip Technologie | Farbe: | anthrazit | grün | Prozesse Chemische Industrie: | Materialvorbereitung | Handschuhgröße: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, sicherheitshandschuhe, AlphaTec, Chemieschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, O-Organische Base, öl, öltauglich, mittlere Belastungen, A-Primärer Alkohol, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Schutzstulpe, Grip Technologie, Chemikalientauglich, P-Peroxid, Ölbeständig, hitzetauglich, Schutzstulpen, K-Anorganische Base, Öl tauglich, Typ-A, L-Anorganische Säure, oxidierend, T-Aldehyd, Silkonfrei, Nitril, Industrielle Handschuhe, Nitril Handschuhe, Latexfrei, Schnittfestigkeit, Hitze, Arbeitshandschuhe, 58530, Chemiehandschuhe, Alpha-Tec, Sicherheitsstulpe, 58530W, Schutzhandsschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Labor, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,31* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,55* | € 6,62* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 4,84* | € 6,69* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,76* | | | | Lager 847 | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 7,21* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 56,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|