| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-40187 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301027225 |
| |
|
| | |
| BAUMWOLLE TRIKOT gebleicht - Schutzhandschuhe • Mit Schichtel, eingesetzter Daumen, TOP-Qualität, mittelschwere Ausführung • Flexibel, gute Passform • Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Texxor | Schutzklasse: | PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken | Schutzsegment: | Mehrzweckschutz | Schutzkategorie: | Mechanikschutz | Trägermaterial: | Baumwolle | Verwendungszweck: | allgemeine Handhabung | Objektschutz | Branchenschlüssel: | Behörden/Organisationen | Druckindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Stulpenart: | Kurzform | Konstruktion: | vernäht | Waschtemperaturen: | 60 °C | Farbe: | weiß | Größe int.: | 4 XL | Handschuhgröße: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh weiß texxor, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, Beerdigungsschutzhandschuhe, Baumwollschutzhandschuhe, Trikotschutzhandschuhe, weisse schutzhandschuhe, Beerdigungshandschuhe, weisse Handschuhe, Schutzhandschuhe Trikot |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,02* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,42* | € 4,12008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,33008* | € 10,71* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,30008* | € 10,71* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,41004* | € 23,35008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,60834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|